Startseite

LEDVANCE - LDVVCA200827M3 LED CLASSIC A P - VCA200827M3

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVVCA200827M3 LED CLASSIC A P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 24...24 W

  • Lichtstrom - 3452...3452 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

191 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4099854069895

Artikelnummer

LDVVCA200827M3

Herstellernummer

VCA200827M3

Hersteller

LDV

Sockel:

E27

Lampenleistung:

24...24 W

Lichtstrom:

3452...3452 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Birnenform

Lampenlichtausbeute:

143 lm/W

Länge:

162 mm

Ausstrahlungswinkel:

320...320 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

95 mm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

3452 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leistungsfaktor:

0.5

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

200...200 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Geeignet für EVG:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

24 kWh

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPCA200827S1 - LED CLA200 24W 827 FILFR E27 P LEDV

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie