LEDVANCE - LDVTRSSUSPKIT3000 TruSys® SUSPENSION KIT - TRSSUSPKIT3000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Werkstoff - Aluminium
Farbe - Silber
Länge - 3000 mm
Zubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
4058075100350
Artikelnummer
LDVTRSSUSPKIT3000
Herstellernummer
TRSSUSPKIT3000
Hersteller
LDV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Länge:
3000 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Sospensione per base elettrificata. Caratteristiche prodotto: Set di due sistemi di sospensione regolabili. Cavo di acciaio regolabile, lunghezza massima: 3m.
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


