LEDVANCE - LDVTRSPFM50840WEM TruSys® PERFORMANCE EMERGENCY WIDE - TRSPFM50840WEM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 50 W
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP20
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 65000 h
Packung
4 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.972 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4058075291171
Artikelnummer
LDVTRSPFM50840WEM
Herstellernummer
TRSPFM50840WEM
Hersteller
LDV
Max. Systemleistung:
50 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP20
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
65000 h
Lichtfarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Länge:
1500 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Breite:
66.8 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Dimmung DALI:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Polzahl:
9
Spannungsart:
AC/DC
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Fassung:
ohne
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Geeignet für Notlicht:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Dimmung programmierbar:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
0
Nennstrom:
270...270 mA
Mit Betriebsgerät:
ja
Dimmung 1-10 V:
ja
Dimmung Zigbee:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Anschlussart:
sonstige
Dimmung DMX:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Höhe/Tiefe:
39.4 mm
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Reflektor:
ohne
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
8000...8000 lm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Leuchtenlichtausbeute:
160...160 lm/W
Leistungsfaktor:
0.9
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-25...40 °C
Bedienung über Bluetooth:
nein
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


