Startseite

LEDVANCE - LDVTRSFLT5TRST TruSys® FLEX T5 TRACK - TRSFLT5TRST

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVTRSFLT5TRST TruSys® FLEX T5 TRACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 100000 h

  • Länge - 1498.5 mm

  • Lichtverteilung - symmetrisch

Packung

  • 6 ST

EAN

4099854230158

Artikelnummer

LDVTRSFLT5TRST

Herstellernummer

TRSFLT5TRST

Hersteller

LDV

Schutzart (IP):

IP20

Leuchtmittel:

sonstige

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Länge:

1498.5 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Breite:

77.7 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

nein

Dimmung DALI:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Polzahl:

5

Spannungsart:

AC

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Fassung:

G5

Geeignet für Notlicht:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung DMX:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Höhe/Tiefe:

91 mm

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Lichtverteiler:

Reflektor

Reflektor:

sonstige

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-25...40 °C

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

asset-13180821.jpg

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie