Startseite

LEDVANCE - LDVTRSFLT5TRREFL TruSys® FLEX T5 TRACK - TRSFLT5TRREFL

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVTRSFLT5TRREFL TruSys® FLEX T5 TRACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Ausstrahlungswinkel - 130 °

  • Farbe - weiß

  • Lichtverteiler - Reflektor

Packung

  • 6 ST

EAN

4099854230196

Artikelnummer

LDVTRSFLT5TRREFL

Herstellernummer

TRSFLT5TRREFL

Hersteller

LDV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Reflektor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

130 °

Farbe:

weiß

Lichtverteiler:

Reflektor

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

1486 mm

Breite:

121 mm

Raster gelocht:

ja

Reflektor gelocht:

ja

Höhe/Tiefe:

50 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

asset-13180838.jpg

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie