LEDVANCE - LDVTRSFLT5TRDT TruSys® FLEX T5 TRACK - TRSFLT5TRDT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Leuchtmittel - sonstige
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 100000 h
Länge - 1498.5 mm
Lichtverteilung - symmetrisch
Packung
6 ST
EAN
4099854230172
Artikelnummer
LDVTRSFLT5TRDT
Herstellernummer
TRSFLT5TRDT
Hersteller
LDV
Schutzart (IP):
IP20
Leuchtmittel:
sonstige
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Länge:
1498.5 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Breite:
91.3 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
nein
Dimmung DALI:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Polzahl:
5
Spannungsart:
AC
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Fassung:
G5
Geeignet für Notlicht:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung DMX:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Höhe/Tiefe:
97 mm
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Lichtverteiler:
Reflektor
Reflektor:
sonstige
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-25...40 °C
Bedienung über Bluetooth:
nein
Kompatibel mit Casambi:
nein
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


