LEDVANCE - LDVTRSFLSUSKIT TruSys® FLEX SUSPENSION KIT - TRSFLSUSKIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Stahl
Farbe - Silber
Länge - 58 mm
Breite - 35 mm
Packung
1 ST
EAN
4058075781795
Artikelnummer
LDVTRSFLSUSKIT
Herstellernummer
TRSFLSUSKIT
Hersteller
LDV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Silber
Länge:
58 mm
Breite:
35 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
65 mm
Transparent:
nein
Sospensione per base elettrificata. Caratteristiche prodotto: Set di due sistemi di sospensione regolabili.
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


