Startseite

LEDVANCE - LDVTRSFLSPOT1500 TruSys® FLEX SPOT TRACK - TRSFLSPOT1500

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVTRSFLSPOT1500 TruSys® FLEX SPOT TRACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade

  • Ader-Zahl - 5

  • Farbe - weiß

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - ja

Packung

  • 4 ST

EAN

4058075782051

Artikelnummer

LDVTRSFLSPOT1500

Herstellernummer

TRSFLSPOT1500

Hersteller

LDV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder gerade

Ader-Zahl:

5

Farbe:

weiß

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Inserto del binario per montaggio a binario. Caratteristiche prodotto: Inserto da 150 cm con binario alimentato da 90 cm. Vantaggi prodotto: Adatto per LEDVANCE Trackspot. È possibile installare fino a 3 Trackspot.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie