Startseite

LEDVANCE - LDVTRSFLSENTR6008P TruSys® FLEX SENSOR TRACK - TRSFLSENTR6008P

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVTRSFLSENTR6008P TruSys® FLEX SENSOR TRACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade

  • Ader-Zahl - 8

  • Farbe - weiß

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 4 ST

EAN

4099854193637

Artikelnummer

LDVTRSFLSENTR6008P

Herstellernummer

TRSFLSENTR6008P

Hersteller

LDV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder gerade

Ader-Zahl:

8

Farbe:

weiß

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Inserto per binario per il montaggio del sensore. Caratteristiche del prodotto: Inserto da 60 cm e 150 cm con foro per il montaggio del sensore e cavi preinstallati. Compresi diffusori laterali opzionali per inserti di apparecchi di illuminazione. Vantaggi del prodotto: Semplice installazione.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie