LEDVANCE - LDVTRSFLRAIL6008PE TruSys® FLEX ENERGY RAIL 8-POLE - TRSFLRAIL6008PE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 600 mm
Farbe - weiß
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Anzahl der Verdrahtungsadern - 8
Packung
4 ST
EAN
4099854193545
Artikelnummer
LDVTRSFLRAIL6008PE
Herstellernummer
TRSFLRAIL6008PE
Hersteller
LDV
Länge:
600 mm
Farbe:
weiß
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Verdrahtungsadern:
8
Mit Verdrahtung:
ja
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja
Mit Kabelrinne:
nein
Variabler Geräteträgerabstand:
ja
Integrierte elektromechanische Kupplung:
ja
Breite:
70.2 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe:
38.8 mm
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


