Startseite

LEDVANCE - LDVTRSFLRAIL45008P TruSys® FLEX ENERGY RAIL 8-POLE - TRSFLRAIL45008P

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVTRSFLRAIL45008P TruSys® FLEX ENERGY RAIL 8-POLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 4650 mm

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Anzahl der Verdrahtungsadern - 8

Packung

  • 4 ST

EAN

4058075793170

Artikelnummer

LDVTRSFLRAIL45008P

Herstellernummer

TRSFLRAIL45008P

Hersteller

LDV

Länge:

4650 mm

Farbe:

weiß

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Anzahl der Verdrahtungsadern:

8

Mit Verdrahtung:

ja

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Mit Kabelrinne:

nein

Variabler Geräteträgerabstand:

ja

Breite:

70.2 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Höhe:

38.8 mm

Binario elettrificato a 8 poli. Caratteristiche prodotto: Cablato con cavo 8 core. Disponibili con lunghezze diverse. Connessione elettrica interna al primo apparecchio, non necessaria unità di connessione esterna. Custodia in lamiera d'acciaio. End-Railsenza connettori elettrici e meccanici. Vantaggi prodotto: Semplice installazione. Elevata flessibilità grazie a due lunghezze disponibili (binario terminale 1500 mm, 3000 mm e 1500 mm). Aree applicative: Industry halls, high rack warehouse, hardware stores. Apparecchiatura / Accessori: Vari accessori disponibili.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie