LEDVANCE - LDVTRSFLFEEDOUBOX8P TruSys® FLEX FEED-OUT BOX - TRSFLFEEDOUBOX8P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Länge - 296 mm
Breite - 92 mm
Zubehör - ja
Packung
20 ST
EAN
4058075782037
Artikelnummer
LDVTRSFLFEEDOUBOX8P
Herstellernummer
TRSFLFEEDOUBOX8P
Hersteller
LDV
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
296 mm
Breite:
92 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
58 mm
Transparent:
nein
Feed-out connector box. Caratteristiche prodotto: Feed-out connector box 5- and 8- pole.
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


