LEDVANCE - LDVTRSFLFEEDINBOX5P TruSys® FLEX FEED-IN BOX - TRSFLFEEDINBOX5P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Länge - 272 mm
Breite - 92 mm
Zubehör - ja
Packung
20 ST
EAN
4058075781979
Artikelnummer
LDVTRSFLFEEDINBOX5P
Herstellernummer
TRSFLFEEDINBOX5P
Hersteller
LDV
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
272 mm
Breite:
92 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
58 mm
Transparent:
nein
Feed-in connector box. Caratteristiche prodotto: Feed-in connector box 5- and 8- pole.
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


