Startseite

LEDVANCE - LDVTRSFLCOVER600 TruSys® FLEX BLIND COVER - TRSFLCOVER600

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVTRSFLCOVER600 TruSys® FLEX BLIND COVER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung

  • Werkstoff - Verbundwerkstoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 600 mm

  • Breite - 70 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4099854193606

Artikelnummer

LDVTRSFLCOVER600

Herstellernummer

TRSFLCOVER600

Hersteller

LDV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Blindabdeckung

Werkstoff:

Verbundwerkstoff

Farbe:

weiß

Länge:

600 mm

Breite:

70 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

21 mm

Transparent:

nein

Tappi di chiusura per binario elettrificato. Caratteristiche del prodotto: Diffusore per le sezioni di guida elettrica senza apparecchio montato. Compresi diffusori laterali opzionali per inserti di apparecchi di illuminazione.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie