Startseite

LEDVANCE - LDVTRSENRAIL45007X TruSys® ENERGY RAIL DALI - TRSENRAIL45007X

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 4601 mm

  • Farbe - Silber

  • Ausführung - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 2 ST

EAN

4058075103498

Artikelnummer

LDVTRSENRAIL45007X

Herstellernummer

TRSENRAIL45007X

Hersteller

LDV

Länge:

4601 mm

Farbe:

Silber

Ausführung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff:

Aluminium

Anzahl der Verdrahtungsadern:

5

Mit Verdrahtung:

ja

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Mit Kabelrinne:

nein

Variabler Geräteträgerabstand:

ja

Integrierte elektromechanische Kupplung:

nein

Breite:

67 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe:

44 mm

Binario elettrificato a 7 poli per DALI. Caratteristiche prodotto: Cablato con 7 cavi principali. Disponibili con lunghezze diverse. Connessione elettrica interna al primo apparecchio, non necessaria unità di connessione esterna. Superficie anodizzata. Alloggiamento rigido fatto di alluminio. Vantaggi prodotto: Semplice installazione. Alta flessibilità grazie alle tre lunghezze disponibili (1500 mm, 3000 mm, 4500 mm). Design di qualità. Design leggero. Aree applicative: Ingressi industriali, magazzini con scaffali alti, garages, negozi di ferramenta. Discount, supermercati. Apparecchiatura / Accessori: Vari accessori disponibili.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie