Startseite

LEDVANCE - LDVTRSCONN7X TruSys® ELECTRICAL CONNECTOR DALI - TRSCONN7X

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade

  • Ader-Zahl - 7

  • Farbe - weiß

  • Nennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Zubehör - ja

Packung

  • 3 ST

EAN

4058075155589

Artikelnummer

LDVTRSCONN7X

Herstellernummer

TRSCONN7X

Hersteller

LDV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder gerade

Ader-Zahl:

7

Farbe:

weiß

Nennquerschnitt:

2.5 mm²

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Connettori elettrici 7 x 2,5 DALI. Caratteristiche prodotto: Connessione elettrica con plug. Vantaggi prodotto: Connessione semplice grazie all'interruttore intelligente.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie