Startseite

LEDVANCE - LDVTRSBLINDCOV1500 TruSys® BLIND COVER - TRSBLINDCOV1500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - Silber

  • Länge - 1534 mm

  • Breite - 67 mm

Packung

  • 3 ST

EAN

4058075100398

Artikelnummer

LDVTRSBLINDCOV1500

Herstellernummer

TRSBLINDCOV1500

Hersteller

LDV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Blindabdeckung

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

Silber

Länge:

1534 mm

Breite:

67 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

12 mm

Tappi di chiusura per binario elettrificato. Caratteristiche prodotto: Diffusore per le sezioni di guida elettrica senza apparecchio montato.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie