LEDVANCE - LDVTRS53840DASDA TruSys® DOUBLE ASYMMETRIC - TRS53840DASDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 53 W
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP20
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 75000 h
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.972 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4058075102668
Artikelnummer
LDVTRS53840DASDA
Herstellernummer
TRS53840DASDA
Hersteller
LDV
Max. Systemleistung:
53 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP20
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
75000 h
Lichtfarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Länge:
1534 mm
Lichtverteilung:
doppelt asymmetrisch
Breite:
71 mm
Gehäusefarbe:
Silber
Mit Leuchtmittel:
ja
Dimmung DALI:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Polzahl:
5
Spannungsart:
AC/DC
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Fassung:
ohne
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Notlicht:
nein
Betriebsgerät:
EVG
Dimmung programmierbar:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
0
Nennstrom:
250...250 mA
Mit Betriebsgerät:
ja
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Anschlussart:
sonstige
Dimmung DMX:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Höhe/Tiefe:
53 mm
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Lichtverteiler:
sonstige
Reflektor:
ohne
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6900...6900 lm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Leuchtenlichtausbeute:
130...130 lm/W
Leistungsfaktor:
0.95
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-20...45 °C
Bedienung über Bluetooth:
nein
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


