Startseite

LEDVANCE - LDVTRS53830DASDA TruSys® DOUBLE ASYMMETRIC - TRS53830DASDA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 53 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 75000 h

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.972 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4058075102644

Artikelnummer

LDVTRS53830DASDA

Herstellernummer

TRS53830DASDA

Hersteller

LDV

Max. Systemleistung:

53 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

75000 h

Lichtfarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Länge:

1534 mm

Lichtverteilung:

doppelt asymmetrisch

Breite:

71 mm

Gehäusefarbe:

Silber

Mit Leuchtmittel:

ja

Dimmung DALI:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Polzahl:

5

Spannungsart:

AC/DC

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Fassung:

ohne

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Notlicht:

nein

Betriebsgerät:

EVG

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

0

Nennstrom:

250...250 mA

Mit Betriebsgerät:

ja

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Anschlussart:

sonstige

Dimmung DMX:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Höhe/Tiefe:

53 mm

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Lichtverteiler:

sonstige

Reflektor:

ohne

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6400...6400 lm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Leuchtenlichtausbeute:

120...120 lm/W

Leistungsfaktor:

0.95

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-20...45 °C

Bedienung über Bluetooth:

nein

Apparecchio con distribuzione della luce doppiamente asimmetrica. Caratteristiche prodotto: Doppia distribuzione luminosa asimmetrica wallwasher con angolazione del fascio di 2x 35°. Efficienza luminosa: fino a 135 lm/W. Cablaggio elettrico tramite morsetti fissi. Corpo di alluminio di alta qualità. Grado di protezione: IP20. Segue il linguaggio di design unificato di LEDVANCE (design SCALE). Vantaggi prodotto: Innovativo design ottico con una tecnologia di lenti ottiche su tutta la lunghezza dell'apparecchio. Supporti interni impediscono all'apparecchio di cadere mentre viene montato. Facile connessione elettrica e meccanica alla guida elettrica tramite montaggio a scatto. Emissione luminosa bidirezionale per illuminazione e accentuazione di mensole. Aspetto pulito poiché le staffe di montaggio non sono visibili quando montate. Il sistema plug-and-play consente una facile installazione. Design di qualità. Sono possibili file con massimo 81 (On-Off) / 91 (DALI) apparecchi e una lunghezza complessiva di 124 m (On-Off) / 151 m (DALI). Risparmi energetici fino al 65 % in confronto agli apparecchi con lampade 2 x 80 W T5. Disponibile versione con ECG DALI. Aree applicative: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti compatte. Discount, supermercati. Apparecchiatura / Accessori: Binario di montaggio con cavo fisso integrato a 5 (On-Off) / 7 poli (DALI).

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie