Startseite

LEDVANCE - LDVTRKSPREFD75SP TRACKLIGHT SPOT REFLECTOR - TRKSPREFD75SP

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Ausstrahlungswinkel - 15 °

  • Farbe - Silber

  • Lichtverteiler - Reflektor

Packung

  • 1 ST

EAN

4058075113817

Artikelnummer

LDVTRKSPREFD75SP

Herstellernummer

TRKSPREFD75SP

Hersteller

LDV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Reflektor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

15 °

Farbe:

Silber

Lichtverteiler:

Reflektor

Werkstoff:

Kunststoff

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

glänzend

Länge:

63 mm

Durchmesser:

63 mm

Raster gelocht:

ja

Reflektor gelocht:

nein

Höhe/Tiefe:

53 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

klar

Riflettore intercambiabile. Caratteristiche prodotto: Riflettori accessori disponibili con diverse angolazioni del fascio. Vantaggi prodotto: Riflettore facilmente sostituibile grazie all'attacco della baionetta e alla guarnizione gommata. La copertura chiara protegge il riflettore da polvere e contatto. Alta efficienza ottica.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie