LEDVANCE - LDVTRKSPREFD75FL TRACKLIGHT SPOT REFLECTOR - TRKSPREFD75FL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Lichtverteilung - symmetrisch
Ausstrahlungswinkel - 38 °
Farbe - Silber
Lichtverteiler - Reflektor
Packung
1 ST
EAN
4058075113831
Artikelnummer
LDVTRKSPREFD75FL
Herstellernummer
TRKSPREFD75FL
Hersteller
LDV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
38 °
Farbe:
Silber
Lichtverteiler:
Reflektor
Werkstoff:
Kunststoff
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Länge:
63 mm
Durchmesser:
63 mm
Raster gelocht:
ja
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
53 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


