Startseite

LEDVANCE - LDVTOUCHTW LC RF TOUCH PANEL TW - TOUCHTW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kontrolleinheit

  • Tiefe - 33 mm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Art der Spannungsversorgung - AC

  • Breite - 86 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4058075435940

Artikelnummer

LDVTOUCHTW

Herstellernummer

TOUCHTW

Hersteller

LDV

Ausführung:

Kontrolleinheit

Tiefe:

33 mm

Schutzart (IP):

IP20

Art der Spannungsversorgung:

AC

Breite:

86 mm

Bedienung über Bluetooth:

nein

Höhe:

33 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Centralina con tecnologia a radiofrequenza. Caratteristiche prodotto: Radio wall control Touch panel per il controllo di moduli LED bianchi sintonizzabili. Segnale di uscita: 2,4 GHz. Tensione in ingresso: 100…240 V. Vantaggi prodotto: Pannello touch in vetro ultra sensibile ad alta resistenza con touch screen della temperatura di colore al centro e retroilluminazione. Controlla fino a 4 zone. Dimmerazione dei colori impostati. Facilmente sostituibile per interruttore luci standard. Aree applicative: Illuminazione generale. Illuminazione architetturale. Luce dinamica come effetto architettonico in aree pubbliche. Illuminazione di gole. Hotel. Uffici. Interni residenziali.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie