LEDVANCE - LDVTOUCHRGBW LC RF TOUCH PANEL RGBW - TOUCHRGBW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontrolleinheit
Tiefe - 33 mm
Schutzart (IP) - IP20
Art der Spannungsversorgung - AC
Breite - 86 mm
Packung
10 ST
EAN
4058075435896
Artikelnummer
LDVTOUCHRGBW
Herstellernummer
TOUCHRGBW
Hersteller
LDV
Ausführung:
Kontrolleinheit
Tiefe:
33 mm
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
AC
Breite:
86 mm
Bedienung über Bluetooth:
nein
Höhe:
33 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


