Startseite

LEDVANCE - LDVSURC500FRAMEBK SURFACE CIRCULAR FRAME - SURC500FRAMEBK

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVSURC500FRAMEBK SURFACE CIRCULAR FRAME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Ausstrahlungswinkel - 120 °

  • Farbe - schwarz

  • Lichtverteiler - ohne

Packung

  • 5 ST

EAN

4058075834200

Artikelnummer

LDVSURC500FRAMEBK

Herstellernummer

SURC500FRAMEBK

Hersteller

LDV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Farbe:

schwarz

Lichtverteiler:

ohne

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

560 mm

Durchmesser:

560 mm

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Höhe/Tiefe:

105 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Cornice decorativa per SURFACE CIRCULAR 500. Caratteristiche del prodotto: Disponibile nei colori nero / oro (come RAL790-5 / RAL260-M) e bianco (come RAL110-1). Telaio in metallo. Vantaggi del prodotto: Estensione del design per un aspetto piu decorativo. Permette luce diretta e luce accentuata al soffitto. Installazione facile e veloce. Aree di applicazione: Estensione per SURFACE CIRCULAR 500. Apparecchiatura / Accessori: Copertura di ricambio disponibile opzionalmente.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie