LEDVANCE - LDVSURC400COV SURFACE CIRCULAR COVER - SURC400COV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Ausstrahlungswinkel - 120 °
Farbe - weiß
Lichtverteiler - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Packung
5 ST
EAN
4058075156821
Artikelnummer
LDVSURC400COV
Herstellernummer
SURC400COV
Hersteller
LDV
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
weiß
Lichtverteiler:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Länge:
400 mm
Durchmesser:
400 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
ja
Höhe/Tiefe:
112 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


