LEDVANCE - LDVSURC350COV SURFACE CIRCULAR COVER - SURC350COV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Ausstrahlungswinkel - 120 °
Farbe - weiß
Lichtverteiler - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Packung
5 ST
EAN
4058075156807
Artikelnummer
LDVSURC350COV
Herstellernummer
SURC350COV
Hersteller
LDV
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
weiß
Lichtverteiler:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Länge:
350 mm
Durchmesser:
350 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
ja
Höhe/Tiefe:
104 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


