Startseite

LEDVANCE - LDVSURC250COV SURFACE CIRCULAR COVER - SURC250COV

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Ausstrahlungswinkel - 120 °

  • Farbe - weiß

  • Lichtverteiler - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 5 ST

EAN

4058075156722

Artikelnummer

LDVSURC250COV

Herstellernummer

SURC250COV

Hersteller

LDV

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Farbe:

weiß

Lichtverteiler:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

sonstige

Länge:

250 mm

Durchmesser:

250 mm

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

ja

Höhe/Tiefe:

80 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

opal

Copertura sostitutiva. Caratteristiche prodotto: Schermo in PMMA. Resistenza agli impatti: IK03. Vantaggi prodotto: Facile sostituzione della copertura senza cambiare l'apparecchio. Aree applicative: Sostituzione per coperture del Surface Circular.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie