LEDVANCE - LDVSTARST111 ST 111 LL/220-240 UNV1 OSRAM - STARST111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Elektronisch - nein
Geeignet für Lampenleistung - 4...65 W
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe - ja
Geeignet für Leuchtstofflampe - ja
Schaltung - Einzel
Packung
25 ST
EAN
4050300797861
Artikelnummer
LDVSTARST111
Herstellernummer
STARST111
Hersteller
LDV
Elektronisch:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
4...65 W
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:
ja
Geeignet für Leuchtstofflampe:
ja
Schaltung:
Einzel
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe:
nein
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:
nein
Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:
nein


