Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVST5HE28840HFG1 LEDTUBE T5 HF HE28 1149 17W 840 OSRAM - ST5HE28840HFG1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G5

  • Lampenleistung - 17...17 W

  • Lichtstrom - 2400...2400 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 1149 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 112.11 kg CO2 eq.

EAN

4058075543201

Artikelnummer

LDVST5HE28840HFG1

Herstellernummer

ST5HE28840HFG1

Hersteller

LDV

Sockel:

G5

Lampenleistung:

17...17 W

Lichtstrom:

2400...2400 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

1149 mm

Nennspannung:

100...100 V

Ausstrahlungswinkel:

190...190 °

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Lampenlichtausbeute:

141 lm/W

Durchmesser:

17 mm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

147...147 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

20

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

19 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.11

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Tubi LED per funzionamento con alimentatore elettronico. Caratteristiche prodotto: Sostituzione retrofit di lampade T5 esistenti su installazioni con alimentatori HF. Tubo in vetro con protezione antischegge per applicazioni nell'industria alimentare. Elevata consistenza cromatica: ≤ 5 SDCM. Durata: fino a 50.000 ore. Basso sfarfallio secondo EU 2019/2020. Grado di protezione: IP20. Vantaggi prodotto: Nessuna flessione grazie al tubo di vetro. Protezione dal danneggiamento grazie allo speciale rivestimento in PET. Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Per le applicazioni che richiedono flussi luminosi particolarmente elevati. Aree applicative: Uffici, edifici pubblici. Supermercati e grandi magazzini. Industria. Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +45 °C. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per funzionamento con alimentatore elettronico.