Startseite

LEDVANCE - LDVSR11175D940241 LED AR111 DIM S - SR11175D940241

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVSR11175D940241 LED AR111 DIM S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G53

  • Lampenleistung - 11.7...11.7 W

  • Lichtstrom - 800...800 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 2...12 V

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

79 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4099854049064

Artikelnummer

LDVSR11175D940241

Herstellernummer

SR11175D940241

Hersteller

LDV

Sockel:

G53

Lampenleistung:

11.7...11.7 W

Lichtstrom:

800...800 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

2...12 V

Lampenform:

Reflektor

Lampenlichtausbeute:

68 lm/W

Länge:

55 mm

Ausstrahlungswinkel:

24...24 °

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC/DC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

40000 h

Farbe:

sonstige

Durchmesser:

110.7 mm

Lampenbezeichnung:

AR111

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

800 lm

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leistungsfaktor:

0.5

Lichtstärke:

2800 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

1000...1000 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM4

Mit Fernbedienung:

nein

Geeignet für EVG:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

12 kWh

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVSR11175D940241 - LED AR111 75 24 11.7W 940 G53 S LEDV

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie