Startseite

LEDVANCE - LDVSR11150GD927241 LED AR111 GLOWdim S - SR11150GD927241

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVSR11150GD927241 LED AR111 GLOWdim S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G53

  • Lampenleistung - 7.2...7.2 W

  • Lichtstrom - 450...450 lm

  • Farbtemperatur - 1800...2700 K

  • Nennspannung - 2...12 V

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4099854048562

Artikelnummer

LDVSR11150GD927241

Herstellernummer

SR11150GD927241

Hersteller

LDV

Sockel:

G53

Lampenleistung:

7.2...7.2 W

Lichtstrom:

450...450 lm

Farbtemperatur:

1800...2700 K

Nennspannung:

2...12 V

Lampenform:

Reflektor

Lampenlichtausbeute:

62 lm/W

Länge:

55 mm

Ausstrahlungswinkel:

24...24 °

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC/DC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

40000 h

Farbe:

sonstige

Durchmesser:

110.7 mm

Lampenbezeichnung:

AR111

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

450 lm

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leistungsfaktor:

0.5

Lichtstärke:

1800 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

650...650 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM4

Mit Fernbedienung:

nein

Geeignet für EVG:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVSR11150GD927241 - LED AR111 50 24 GD 7.2W 927 G53 S LEDV

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie