LEDVANCE - LDVSPVAR35830W SPOT VARIO - SPVAR35830W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 35 W
Gehäusefarbe - weiß
Einbaudurchmesser - 170...170 mm
Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend
Packung
4 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.284 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4058075104020
Artikelnummer
LDVSPVAR35830W
Herstellernummer
SPVAR35830W
Hersteller
LDV
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
35 W
Gehäusefarbe:
weiß
Einbaudurchmesser:
170...170 mm
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Dimmung DALI:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Fassung:
ohne
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Spannungsart:
AC
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung DALI-2:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für Seilsystem:
nein
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Dimmung RF:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Reflektor:
hochglänzend
Außendurchmesser:
180 mm
Höhe/Tiefe:
129 mm
Schlagfestigkeit:
IK03
Geeignet für Lampenleistung:
35...35 W
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
0
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
180 mm
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung DSI:
nein
Klirrfaktor (THD):
20 %
Lichtverteiler:
Reflektor
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Anschlussart:
sonstige
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Länge:
180 mm
Lichtstrom einstellbar:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Leistungsfaktor:
0.9
Polzahl:
2
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-20...45 °C
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3350...0 lm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Leuchtenlichtausbeute:
95...95 lm/W
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Nennstrom:
850...850 mA
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Einbauhöhe:
150...150 mm
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:
15
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:
15
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Bedienung über Bluetooth:
nein
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


