Startseite

LEDVANCE - LDVSPSQDK8830FLB SPOT SQUARE DARKLIGHT ADJUST - SPSQDK8830FLB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 8 W

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

177 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4058075114067

Artikelnummer

LDVSPSQDK8830FLB

Herstellernummer

SPSQDK8830FLB

Hersteller

LDV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

8 W

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Dimmung DALI:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Fassung:

ohne

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Reflektor:

ohne

Höhe/Tiefe:

72 mm

Schlagfestigkeit:

IK03

Geeignet für Lampenleistung:

8...8 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

0

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

90 mm

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung DSI:

nein

Klirrfaktor (THD):

15 %

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Anschlussart:

sonstige

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Länge:

90 mm

Lichtstrom einstellbar:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Leistungsfaktor:

0.5

Polzahl:

2

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-10...40 °C

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

650...0 lm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

90...90 lm/W

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM4

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Nennstrom:

65...65 mA

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Einbaulänge:

83...83 mm

Einbaubreite:

83...83 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Einbauhöhe:

90...90 mm

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

32

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

41

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Spotlight montato a sospensione, regolabile, forma quadrata. Caratteristiche prodotto: Angolo di inclinazione regolabile: +/- 20°. Variazione cromatica iniziale: ≤ 4 SDCM. Materiale delle lenti: PMMA. Vantaggi prodotto: Angolo tagliato per illuminazione indoor confortevole. Elevata efficienza luminosa. Struttura in alluminio fuso per una maggiore dispersione del calore. Risparmio energetico fino al 90% rispetto alle lampade alogene Spotlight. Driver esterno per una maggiore flessibilità (compatibile con i driver DALI selezionati). Facile sostituzione del driver esterno grazie al plug con chiusura a baionetta. Il design si adatta alle famiglie di apparecchi LEDVANCE Spot-, Down- e Tracklight. 5 anni di garanzia. Aree applicative: Sostituzione per Spotlight funzionanti con lampade alogene. Illuminazione generale d'accento. Negozie, boutiques. Stanze d'albergo. Bar, ristoranti. Gallerie, musei. Interni residenziali. Apparecchiatura / Accessori: Unità di alimentazione inclusa.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie