Startseite

LEDVANCE - LDVSPRING100DBK SPOT RING - SPRING100DBK

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVSPRING100DBK SPOT RING

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 100 mm

  • Zubehör - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

4099854136542

Artikelnummer

LDVSPRING100DBK

Herstellernummer

SPRING100DBK

Hersteller

LDV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

schwarz

Länge:

100 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

4 mm

Transparent:

nein

Durchmesser:

100 mm

Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione, marca LEDVANCE SPA, modello LDVSPRING100DBK - SP RING D100 BK LEDV

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie