Startseite

LEDVANCE - LDVSPHOLDER SPOT HOLDER - SPHOLDER

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Länge - 93 mm

  • Breite - 93 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

4099854013478

Artikelnummer

LDVSPHOLDER

Herstellernummer

SPHOLDER

Hersteller

LDV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Länge:

93 mm

Breite:

93 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

73 mm

Transparent:

nein

Spacer to increase distance between spotlight and thermal insulation material. Caratteristiche prodotto: Material: fibre-reinforced polyamide PA66. Prova del filo incandescente in conformità alla norma IEC 695-2-1: 850 °C. Suitable only for LEDVANCE SPOTs in 68 mm cut-out. Vantaggi prodotto: Increase distance between spotlight and thermal insulation material. Protects moisture barrier foil from hot surface of spotlight and driver. Robust: 4-leg spacer to hold thermal insulation material. Improved lifetime for LED and driver thanks to increased air-volume. Aree applicative: Ceilings in low energy houses. Ceilings with thermal insulation material.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie