LEDVANCE - LDVSPFRSQ2XS SPOT FRAME D68 - SPFRSQ2XS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - Silber
Länge - 200 mm
Breite - 100 mm
Packung
20 ST
EAN
4099854460111
Artikelnummer
LDVSPFRSQ2XS
Herstellernummer
SPFRSQ2XS
Hersteller
LDV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Silber
Länge:
200 mm
Breite:
100 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
4 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
68 mm
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


