LEDVANCE - LDVSPFRSQ2XB SPOT FRAME D68 - SPFRSQ2XB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - schwarz
Länge - 200 mm
Breite - 100 mm
Packung
20 ST
EAN
4099854460081
Artikelnummer
LDVSPFRSQ2XB
Herstellernummer
SPFRSQ2XB
Hersteller
LDV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Länge:
200 mm
Breite:
100 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
4 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
68 mm
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


