LEDVANCE - LDVSPFRSQ1XW SPOT FRAME D68 - SPFRSQ1XW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Länge - 100 mm
Breite - 100 mm
Packung
20 ST
EAN
4099854459863
Artikelnummer
LDVSPFRSQ1XW
Herstellernummer
SPFRSQ1XW
Hersteller
LDV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
4 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
68 mm
Cornice sostituibile con diametro 68 mm in forma quadrata. Caratteristiche del prodotto: Custodia in lamiera d'acciaio. Disponibile in 3 diverse misure. Disponibile in 3 colori diversi: bianco, nero e argento. Adatto solo per LEDVANCE SPOT GEN 2 con foroda 68 mm nei controsoffitti. Vantaggi del prodotto: La cornice consente di cambiare il design da forma rotonda a forma quadrata. Aree di applicazione: Illuminazione generale. Camere d'albergo e corridoi. Bar, ristoranti. Illuminazione d'accento. Gallerie, musei. Interni residenziali.
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


