Startseite

LEDVANCE - LDVSPFRSQ1XB SPOT FRAME D68 - SPFRSQ1XB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 100 mm

  • Breite - 100 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

4099854459917

Artikelnummer

LDVSPFRSQ1XB

Herstellernummer

SPFRSQ1XB

Hersteller

LDV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

schwarz

Länge:

100 mm

Breite:

100 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

4 mm

Transparent:

nein

Durchmesser:

68 mm

Cornice sostituibile con diametro 68 mm in forma quadrata. Caratteristiche del prodotto: Custodia in lamiera d'acciaio. Disponibile in 3 diverse misure. Disponibile in 3 colori diversi: bianco, nero e argento. Adatto solo per LEDVANCE SPOT GEN 2 con foroda 68 mm nei controsoffitti. Vantaggi del prodotto: La cornice consente di cambiare il design da forma rotonda a forma quadrata. Aree di applicazione: Illuminazione generale. Camere d'albergo e corridoi. Bar, ristoranti. Illuminazione d'accento. Gallerie, musei. Interni residenziali.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie