Startseite

LEDVANCE - LDVSPCONNBOX3POLE CONNECTOR BOX - SPCONNBOX3POLE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 3

  • Farbe - weiß

  • Nennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

4099854013508

Artikelnummer

LDVSPCONNBOX3POLE

Herstellernummer

SPCONNBOX3POLE

Hersteller

LDV

Ader-Zahl:

3

Farbe:

weiß

Nennquerschnitt:

1.5 mm²

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Tooless electrical connection of luminaires und LED-drivers. Caratteristiche prodotto: Box di connessione con morsetti connettori per connessione senza attrezzi. Adatto per apparecchi da incasso On/Off della classe elettrica II (versione L / N). Vantaggiprodotto: Possibilità di cablaggio passante sul lato primario. Aree applicative: For use in recessed ceilings.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie