Startseite

LEDVANCE - LDVSPCBORINGFIXSWT SPOT COMBO RING FIX - SPCBORINGFIXSWT

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVSPCBORINGFIXSWT SPOT COMBO RING FIX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Länge - 81.5 mm

  • Zubehör - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

4099854099304

Artikelnummer

LDVSPCBORINGFIXSWT

Herstellernummer

SPCBORINGFIXSWT

Hersteller

LDV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Länge:

81.5 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

3.7 mm

Transparent:

ja

Durchmesser:

81.5 mm

Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione, marca LEDVANCE SPA, modello LDVSPCBORINGFIXSWT - SP CBO RING FIX SQUARE WT LEDV

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie