LEDVANCE - LDVSPCBORINGFIXSBN SPOT COMBO RING FIX - SPCBORINGFIXSBN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Länge - 81.5 mm
Breite - 81.5 mm
Zubehör - ja
Packung
20 ST
EAN
4099854099274
Artikelnummer
LDVSPCBORINGFIXSBN
Herstellernummer
SPCBORINGFIXSBN
Hersteller
LDV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
81.5 mm
Breite:
81.5 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
3.7 mm
Transparent:
ja
Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione, marca LEDVANCE SPA, modello LDVSPCBORINGFIXSBN - SP CBO RING FIX SQUARE BN LEDV
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


