Startseite

LEDVANCE - LDVSPCBORINGFIXRBN SPOT COMBO RING FIX - SPCBORINGFIXRBN

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVSPCBORINGFIXRBN SPOT COMBO RING FIX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 81.5 mm

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

4099854098437

Artikelnummer

LDVSPCBORINGFIXRBN

Herstellernummer

SPCBORINGFIXRBN

Hersteller

LDV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

81.5 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

3.7 mm

Transparent:

ja

Durchmesser:

81.5 mm

Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione, marca LEDVANCE SPA, modello LDVSPCBORINGFIXRBN - SP CBO RING FIX ROUND BN LEDV

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie