LEDVANCE - LDVSPCBORINGADJSWT SPOT COMBO RING ADJUST - SPCBORINGADJSWT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 81.5 mm
Breite - 81.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4099854097980
Artikelnummer
LDVSPCBORINGADJSWT
Herstellernummer
SPCBORINGADJSWT
Hersteller
LDV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
81.5 mm
Breite:
81.5 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
3.7 mm
Transparent:
ja
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


