Startseite

LEDVANCE - LDVSPCBORINGADJSBN SPOT COMBO RING ADJUST - SPCBORINGADJSBN

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVSPCBORINGADJSBN SPOT COMBO RING ADJUST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 81.5 mm

  • Breite - 81.5 mm

  • Zubehör - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

4099854097959

Artikelnummer

LDVSPCBORINGADJSBN

Herstellernummer

SPCBORINGADJSBN

Hersteller

LDV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

81.5 mm

Breite:

81.5 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

3.7 mm

Transparent:

ja

Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione, marca LEDVANCE SPA, modello LDVSPCBORINGADJSBN - SP CBO RING ADJ SQUARE BN LEDV

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie