LEDVANCE - LDVSPCBORINGADJRBK SPOT COMBO RING ADJUST - SPCBORINGADJRBK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Farbe - schwarz
Länge - 81.5 mm
Zubehör - ja
Packung
20 ST
EAN
4099854097911
Artikelnummer
LDVSPCBORINGADJRBK
Herstellernummer
SPCBORINGADJRBK
Hersteller
LDV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Länge:
81.5 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
3.7 mm
Transparent:
ja
Durchmesser:
81.5 mm
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


