Startseite

LEDVANCE - LDVSPCBOFPRINGFIXN SPOT COMBO FIRE RATED RING FIX - SPCBOFPRINGFIXN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 100 mm

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4099854460050

Artikelnummer

LDVSPCBOFPRINGFIXN

Herstellernummer

SPCBOFPRINGFIXN

Hersteller

LDV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

100 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

4 mm

Transparent:

nein

Durchmesser:

100 mm

Anello sostituibile per SPOT COMBO FIRE RATED FIX MS di forma rotonda. Caratteristiche del prodotto: Disponibile in forma rotonda. Disponibile in 2 colori diversi: nero e nichel spazzolato. Materiale: plastica.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie