LEDVANCE - LDVSPCBOFPRINGFIXB SPOT COMBO FIRE RATED RING FIX - SPCBOFPRINGFIXB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Länge - 100 mm
Zubehör - ja
Packung
10 ST
EAN
4099854459993
Artikelnummer
LDVSPCBOFPRINGFIXB
Herstellernummer
SPCBOFPRINGFIXB
Hersteller
LDV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Länge:
100 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
4 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
100 mm
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


