Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVSPCBOFIXCPSWDG2 SPOT COMBO FIX - SPCBOFIXCPSWDG2

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVSPCBOFIXCPSWDG2 SPOT COMBO FIX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...4000 K

  • Max. Systemleistung - 6 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Einbaudurchmesser - 68...68 mm

  • Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

101 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4058075845077

Artikelnummer

LDVSPCBOFIXCPSWDG2

Herstellernummer

SPCBOFIXCPSWDG2

Hersteller

LDV

Farbtemperatur:

2700...4000 K

Max. Systemleistung:

6 W

Gehäusefarbe:

weiß

Einbaudurchmesser:

68...68 mm

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Dimmung DALI:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Fassung:

ohne

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

81.5 mm

Höhe/Tiefe:

48 mm

Schlagfestigkeit:

IK03

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

0

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

81.5 mm

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung DSI:

nein

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Länge:

81.5 mm

Lichtstrom einstellbar:

Stufen

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Polzahl:

2

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

600...600 lm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

92...92 lm/W

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

Stufen

Lichtstärke:

610...610 cd

Nennstrom:

19...27 mA

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Reflektorfarbe:

weiß

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Einbauhöhe:

48...48 mm

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

40

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

ja

Bedienung über Bluetooth:

nein

Faretto copribile con CCT, selezione della potenza e funzione dimmerazione, in versione fissa. Caratteristiche del prodotto: Interruttore temperatura colore (CCT): 2700 K, 3000 K, 4000 K. Disponibile opzione di selezione della potenza per scegliere tra 2pacchetti lumen. Tipo di protezione: IP65 (lato anteriore). Materiale alloggiamento: policarbonato (PC). Dimmerabile (con molti dimmer standard, vedi anche www.ledvance.it/dim). Vantaggi del prodotto: Regolazione temperatura colore tramite interruttore sul retro dello spot. Selezione della potenza: regolazione della luminosita tramite un interruttore sul driver. Copribile con la maggior parte del materiale isolante. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per faretti da incasso con lampade alogene. Illuminazione generale. Camere d'albergo e corridoi. Bar, ristoranti. Interni residenziali. Apparecchiatura / Accessori: Gia dotato di anello tondo bianco. Ulteriori anelli di copertura disponibili separatamente in forma rotonda e quadrata e in diversi colori.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie