LEDVANCE - LDVSP165083036EA1 LED PAR165036 EELA 2W 827 GU10 S LEDV - SP165083036EA1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Nennstrom - 19...19 mA
Leistungsfaktor - 0.4
Lampenleistung - 2...2 W
Spannungsart - AC
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
LED LAMPS ENERGY EFFICIENCY REFLECTOR S
EAN
4099854071690
Artikelnummer
LDVSP165083036EA1
Herstellernummer
SP165083036EA1
Hersteller
LDV
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
19...19 mA
Leistungsfaktor:
0.4
Lampenleistung:
2...2 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Lichtstrom:
360...360 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
360 lm
Lampenlichtausbeute:
180 lm/W
Lichtstärke:
600 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Reflektor
Filamentlampe:
nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Sockel:
GU10
Farbe:
sonstige
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Gehäusefarbe:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
36...36 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Durchmesser:
50 mm
Länge:
54 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
A
Lampenbezeichnung:
PAR16
Klirrfaktor (THD):
200 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Mit Dämmerungsschalter:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja


